Konicna mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B celik plavo cincan , M8X1,25

Konicna mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B celik plavo cincan                                    , M8X1,25

Konicna mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B celik plavo cincan , M8X1,25

Konicna mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B celik plavo cincan
MAZALICA-DIN71412-H2-(A2K)-M8X1,25

Art.Nr. 0986 515  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Konusna mazalica DIN 71412, oblik B (kutna 45°), H2, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Oblik: B, H2, kvadrat
  • Duljina: 20 mm
  • Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
  • Norme: DIN 71412
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
DIN71412 B
OpisH2
NavojM 8 x 1,25
Dužina navoja mm5,5
Ukupna dužina mm20
Prihvat ključa mm9