Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Mazalica DIN 71412 90 stepeni celik plavo cincan C, 6 ugaona colovna
MAZALICA-DIN71412-H3-(A2K)-R1/8COL
Art.Nr. 0986 63
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
DIN | 71412 C |
Opis | H3 |
Navoj | R 1/8" |
Dužina navoja mm | 6,0 |
Ukupna dužina mm | 18 |
Prihvat ključa mm | 11 |