Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic, 310 ml, Bijeli

Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic, 310 ml, Bijeli

Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic, 310 ml, Bijeli

Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, Basic
AKRIL-ZAPTIVNI.-ELAST.-BASIC-BIJEL-310ML

Art.Nr. 1892 16110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Visokokvalitetna akrilna zaptivna masa za unutrašnje i vanjske dilatacione spojeve (fuge)

Izvrsna mehanička svojstva

Maksimalno prihvatanje trajnih kretanja ± 15%.

Nakon stvrdnjavanja može se premazivati bojama i lakovima

Odlično prijanjanje standardnih boja na zaptivnu masu.

Prednosti:

  • Mali volumen skupljanja
  • Bez mirisa i hemijski neutralan
  • Mogućnost nanošenja više slojeva nakon sušenja
  • Bez sadržaja silikona
  • Otporno na starenje i vremenske utjecaje

Proizvod odgovara zahtjevima EN 15651-1:2012 F-INT.

Područje primjene: Zaptivanje spojeva između prozorskih okvira, vrata, pragova, za popravke manjih pukotina na zidovima, stropovima, fasadama. Zaptivanje ventilacionih sistema. Punjenje uglova zidova i stropova. Zaštita poliuretanskih pjena od UV zračenja. Za vanjsku i unutrašnju upotrebu.

Tipične podloge za primjenu: Dobro prijanjanje: pocinčani lim, sirovo drvo (bor), lakirano drvo, tvrdi PVC, heterogena PVC podna obloga, polistiren (PS), cigla, beton, pluto, stiropor. Djelimično prijanjanje: keramičke pločice, polikarbonat (PC).

Napomene: Zbog velikog broja različitih formulacija boja i lakova, uvijek preporučujemo sprovođenje prethodnih proba kako bi izbjegli neželjene reakcije. Oprez: Zaptiveni spojevi koji su u potpunosti premazani bojom imaju tendenciju ka pucanju uslijed dilatacija, s obzirom da je primjenjena boja generalno elastičnija od zaptivne mase. Ne koristiti na bitumenskim površinama, djelimično vulkaniziranoj gumi, hloroprenu ili drugim građevinskim materijalima koji ispuštaju ulja. Nije namjenjen za: zaptivanje spojeva od prirodnog kamena, kao što su granit, mramor i slično, zaptivanje spojeva koji se nalaze pod vodom jer može uzrokovati fizičke promjene. Ne nanositi na polietilen (PE) i polipropilen (PP), na osjetljive metalne površine (npr. bakar i njegove legure). Prije korištenja preporučuje se test, posebno ukoliko se koriste boje na bazi otapala.

Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Bijela
Hemijska osnova Akrilna disperzija
Max. apsorpcija diletacija 15 %
UV-otpornost Da
Spcifična težina 1,54 g/cm³
Miris Bez mirisa
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 25 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 1 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40°C
Temperaturna otpornost min./max. -20 do 80°C
Kompatibilno s bojama Da
Može se premazati/prelakirati Da
Shore A tvrdoća 42
Istezanje do loma min. (2 mm filma) 450 %
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca