Radne hlace Protection (Multinorm) , Plave, Vel.M

Radne hlace Protection (Multinorm)                                                                  , Plave, Vel.M

Radne hlace Protection (Multinorm) , Plave, Vel.M

Radne hlace Protection (Multinorm)
HLAČE-RAD-PROTECTION-U-PLAVE-VEL.M

Art.Nr. 1TEX 050312  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Kataloška stranica [1]

Funkcionalne, kvadrivalentne, lagane radna hlače izrađene od mješavine visoko kvalitetne pamučne keper tkanine i ugljeničnih vlakana (provodnik sa zatvorenom jezgrom – NegaStat) koja pruža zaštitu od rizika opasnosti uzrokovanih statičkim elektricitetom, za maksimalnu zaštitu i udobnost. U skladu sa UNI EN ISO 13688:2013, Kat. III.

EN 11611:2015, EN 11612:2015, EN 13034, EN 1149-5:2009, IEC 61482-2:2009

  • Unisex hlače
  • Skriveno zakopčavanje na patentni zatvarač i dugme
  • Pojas s elastičnim bočnim umecima i gajkama za provlačenje kaiša
  • 2 klasična prednja džepa
  • 1 bočni, našiveni džep iznad koljena s desne strane s preklopom i zatvaranjem na čičak
  • 2 stražnja našivena džepa sa preklopom i zatvaranjem na čičak
  • Reflektirajući umeci (3MSctochliteTM) na stražnjim džepovima
  • Umeci zašiveni nitima u kontrastnoj boji
  • Drostruki šavovi u kontrastnoj boji

Materijal: 98% keper pamuk, 2% negastat
Gramaža:
280 g/m2
Kroj:
Regular fit

Može se prati na: 60°C max
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Upute za održavanje: 
Ne izbjeljivati. Može se sušiti u sušnici na niskim temp. Ne čistiti hemijski.

Multinorm QV ispunjava slijedeće standarde

EN ISO 11611 Zaštitna odjeća za zavarivanje
EN ISO 11612 Zaštitna odjeća za rad kod djelovanja toplote
EN 1149 Antistatička zaštitna odjeća
EN IEC 61482-2 Zaštitna odjeća protiv termičke opasnosti električnog luka

Boja Mornarsko plava
Veličina M
Materijal 98% Tvil (Keper) pamuk, 2% negastat
Težina tkanine po m² 280 g
Može se prati na max. 60 °C