Dijamantna rezna ploca LS SD plava WS i MSF , D115/22,23

Dijamantna rezna ploca LS SD plava WS i MSF                                                         , D115/22,23

Dijamantna rezna ploca LS SD plava WS i MSF , D115/22,23

Dijamantna rezna ploca LS SD plava WS i MSF
PLOČA-REZDIJ-LL/SPEED-SD-GRĐ-RP22,23-D115MM

Art.Nr. 5526 660115  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Hightech (visoko- tehnološka) dijamantna rezna ploča Longlife&Speed SD, namjenjena za upotrebu sa ekstremno dugim radnim vijekom i veoma velikom brzinom rezanja za sve građevinske djelatnosti. Odgovara za kutnu brusilicu i mašinu za prošlicavanje zidova.

  • Za kutnu brusilicu/mašinu za prošlicavanje zidova
  • Patentirana SD-tehnologija (strukturirani dijamanti)
    • I do 70 % veći učinak rezanja (efikasnost) i radni vijek u poređenju sa konkurencijom
    • Specijalno, kontinuirano podešavanje dijamanata uvijek osigurava dovoljno dijamanata na površini i samim tim čist i brz rez
    • Ravnomjerno podešavanje dijamanata osigurava još i permanentno o ptimalno korišćenje kompletne rezne širine
  • Manji otpor u materijalu
    • Segmenti, koji su u poređenju sa konkurencijom ca. 10 % uži sprječavaju nepotrebne gubitke zbog trenja
  • Dodatno duži radni vijek zbog 40% visočijih segmenata
    • Umjesto uobičajenih 10 mm visina segmenata je povećana i do 14 mm sa efektivno 40 % više reznih dijamanta
  • Optimirano uklanjanje prašine i hlađenje
    • Razdvojeni segmenti dovode svježi zrak i transportuju prašinu van iz reza
    • Specijalni otvori za hlađenje „poredani u obliku strelice“ služe za dodatno hlađenje i kao neizbrisiva strelica za pokazivanje smjera obrtanja ploče
  • Mirniji hod i ugodan rad
    • Otvori popunjeni sa PTFE, tzv. „Silent Holes“, smanjuju nekontrolisane oscilacije i neugodnu buku
Vanjski promjer-Ø115 mm
Unutrašnji otvor-Ø22,23 mm
Visina segmenata12 mm
Debljina segmenata2,2 mm
Broj segmenata9
Spoj segmenatalaser
Max. broj obrtaja13300 min⁻¹
Max. obodna brzina80 m/s