Dijamantna rezna ploca Speed za plocice , D115/22,23

Dijamantna rezna ploca Speed  za plocice                                                            , D115/22,23

Dijamantna rezna ploca Speed za plocice , D115/22,23

Dijamantna rezna ploca Speed za plocice
PLOČA-REZDIJ-KERPL-RP22,23-D115X1,4MM

Art.Nr. 5526 830116  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Dijamantna rezna ploča Speed za keramičke pločice i slične materijale, do ca. 20 mm debljine, sa zatvorenim rubom za brzo i čisto rezanje sa kutnim brusilicama. Ploča je generalno pogodna za keramičare, sanitarne radove i klesare.

  • Za kutne brusilice
  • Optimalno rezanje
    • Strukturirane, bočne površine segmenata, zbog svoje funkcije hlađenja, obezbjeđuju zatvaranje kompenzacionih proreza, kao rezultat toplotom potaknutog širenja
    • To omogućuje rub sa zatvorenom reznom površinom (površinom presjeka)
  • Smanjena težnja ka vibriranju
    • Ploča je zbog posebnog ojačanja oko prirubnice (pojasa) dodatno stabilizirana
  • Duži radni vijek
  • U poređenju sa komercijalnim reznim pločama za keramičke pločice ova ploča, zbog visine segmenata od 10 mm, ima znatno duži radni vijek
Vanjski promjer-Ø115 mm
Unutrašnji otvor-Ø22,23 mm
Visina segmenata10 mm
Debljina segmenata1,2 mm
Spoj segmenatasinteriran
Max. broj obrtaja13300 min⁻¹
Max. obodna brzina80 m/s