Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Dijamantna rezna ploca Speed  za plocice                                                            
                
                
                PLOCA-REZDIJ-SPEED-KERPL-RP22,23-D125X1,4MM
                
                
                
                    Art.Nr. 5526 830126
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Dijamantna rezna ploča Speed za keramičke pločice i slične materijale, do ca. 20 mm debljine, sa zatvorenim rubom za brzo i čisto rezanje sa kutnim brusilicama. Ploča je generalno pogodna za keramičare, sanitarne radove i klesare.
| Vanjski promjer-Ø | 125 mm | 
| Unutrašnji otvor-Ø | 22,23 mm | 
| Visina segmenata | 10 mm | 
| Debljina segmenata | 1,2 mm | 
| Spoj segmenata | sinteriran | 
| Max. broj obrtaja | 12200 min⁻¹ | 
| Max. obodna brzina | 80 m/s |