Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zimski pospješivac za dizel
DODATAK-DIZEL-ADDITIV-ZIM-DIZEL-300ML
Art.Nr. 5861 002300
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zimski pospješivač funkcionalnosti dizel goriva za poboljšanje i očuvanje tečljivosti na niskim temperaturama.
Gustoća | 0,83 g/ml |
Plamište min. | 63°C |
Sadržaj | 300 ml |
Hemijska osnova | Kombinacija aditiva |
Miris | Karakterističan |
Boja | Transparentna |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 60 mjeseci |