Jednokratne rukavice Nitril , Plave, vel. L

Jednokratne rukavice Nitril                                                                         , Plave, vel. L

Jednokratne rukavice Nitril , Plave, vel. L

Jednokratne rukavice Nitril
RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-PLAVE-BEZPUDERA-L

Art.Nr. 0899 47002  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Deklaracija [1]
Jednokratne nitrilne zaštitne rukavice, otporne na tekućine i sigurne za hranu, Kat. III
  • Ne sadrže puder
  • Ne sadrže silikon
  • Ispitane za upotrebu u radu s prehrambenim proizvodima
  • Debljina materijala: 0,10 mm ±0,01 mm
  • Ukupna dužina: 240 mm
Norme i standardi: EN 374
Kategorija III 

Područja primjene:
  • Za rad u laboratoriju
  • Za rad s prehrambenim namirnicama
  • Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija
  • Soboslikarski i ličilački radovi
  • Poliranje i lakiranje
  • Čišćenje i održavanje strojeva
Materijal Nitril
Boja Plava
Veličina L
Dužina 240 mm
EN standardi 420
Kategorija rizika I