Pristroj za usisavanje prašine ASA 18 COMPACT

Pristroj za usisavanje prašine ASA 18 COMPACT

Pristroj za usisavanje prašine ASA 18 COMPACT
PRISTROJ-USISAV.PRAŠINE-(ASA 18 COMPACT)

Art.Nr. 5701 407000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Pristroj za usisavanje prašine za akumulatorski čekić za bušenje ABH 18 COMPACT.


Bušenje gotovo bez prašine
Štiti unutrašnje prostorije od zaprljanja finim česticama prašine od bušenja.

Nije potrebno vanjsko usisavanje
Potpritisak je već obezbijeđen funkcijom usisavanja. Uređaj se napaja iz čekića pomoću utičnog kontakta.

Automatska funkcija usisavanja
Usisavanje se pokreće automatski aktiviranjem prekidača na čekiću za bušenje i djeluje cca. 5 sekundi nakon bušenja. Na taj se način prašina od bušenja, koja bi inače pala na tlo, uklanja i usisava.

Sprječava da se rupe izbuše previše duboko
Podesivi graničnik dubine sa skalom.

Ugodan rad, bez napora
Veoma kompaktan i ergonomski dizajn male mase.

Optimalno osvijetljeno radno područje
LED svjetlo na bazi također sprječava sjene s teleskopske ruke.
Nazivni napon 18 V/DC
Podesno za prečnik burgije min./max. 4-16 mm
Podesno za dužinu burgije min./max. 100-160 mm
Max. dubina bušenja po operaciji 85 mm
Masa 1,6 kg