Konusni upuštac HSS TiN

Konusni upuštac HSS TiN

Konusni upuštac HSS TiN

Konični upuštač M3 ojačan prevlakom TiN, za upuštanje otvora pod uglom od 90°
  • Materijal koji se obrađuje: Čelik, liveni metal
  • Kvalitet: ZEBRA Premium
  • Broj reznih ivica: 3 kom
  • Standardi: DIN 335
  • Oblik: C
  • Materijal rezanja: HSS
  • Ugao upuštanja: 90 stepeni
  • Površina: TiN
  • Stil drške: Cilindričan
  • Vijek trajanja (sistem bodova): 3 od 4 boda
  • Brzina upuštanja (sistem bodova): 3 od 4 boda
  • Kvalitet upuštanja (sistem bodova): 2 od 4 boda
  • Svestranost (sistem bodova): 1 od 4 boda
  • Ponašanje upuštanja (sistem bodova): 2 od 4 boda
  • Materijal podgrupe: Opšti konstrukcijski čelici, nelegirani čelici za kaljenje, legirani čelici za kaljenje, čelici za nitriranje, čelici za alate, brzorezni čelici, liveno gvožđe, nodularno gvožđe, kovani liv, bijeli liv
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Konični upuštač M3 ojačan prevlakom TiN, za upuštanje otvora pod uglom od 90°. Izrađen od brzoreznog čelika ojačan kobaltom HSS-E sa tri rezne ivice.
  • DIN 335, tip C (okrugla drška) CBN (cubical boron nitride) duboko brušeni
  • Obaranje oštrih ivica i upuštanje u jednom radnom koraku
  • Specijalno izbrušeni alat daje rad bez udara, glatku površinsku strukturu, odlično uklanjanje oštrih ivica i produženi radni vijek
  • Sa priloženom tablicom brojeva obrtaja
  • Za produženi radni vijek i bolje rezne učinke koristiti ulje za bušenje i rezanje Eco Art.-Nr. 0893 050 10 ili Pastu za rezanje Eco Art.-Nr. 0893 860
  • Brzina rezanja i posmak povećani do 100%
  • Radni vijek povećan od dva do četiri puta