Samoljepljivi cincani teg za balansiranje tockova na koturu , 1000X5g

Samoljepljivi cincani teg za balansiranje tockova na koturu , 1000X5g

Samoljepljivi cincani teg za balansiranje tockova na koturu
TEG-BALANS-CINK-LJEP-Š19X4MM-1000X5G-ROL

Art.Nr. 0830 14 735  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

Univerzalni ljepljivi cink teg za sve aluminijske felge na koturu za odvajanje.

  • Sa pulveriziranom površinom i tamnom trakom za ljepljenje temperaturno postojanom do 180°C
  • Štedi vrijeme, zbog toga što nema dugotrajnog traženja i odvajanja individualne težine
  • Univerzalno za sve aluminijske felge
  • 1000 x 5 g dijelovi (5 kg)
Težina 5000g (1000 x 5g)
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Cink
Dimenzije 12.75 x 19 x 4 mm
Sistem pričvršćivanja Samoljepljivi
Zaštita površine Praškasti premaz
Boja Srebreno siva