Visokoperformansna mast za komercijalna vozila

Visokoperformansna mast za komercijalna vozila

Visokoperformansna mast za komercijalna vozila

Mast od litijskog kompleksa na bazi djelomično sintetičkih temeljnih ulja za podmazivanje mjesta izloženih srednjim i teškim opterećenjima na kamionima
  • Bazna mast: Kompleks litija
  • Šifra maziva: KP2N-30
  • Min./max. temperaturni uslovi: -30 do 140 °C
  • Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu: 180 °C
  • Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176: 260 °C
  • NLGI ocjena prema DIN 51818: 2
  • Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C: 210 mm²/s
  • Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137: 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
  • Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802: 0
  • VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4: 2800 N
  • Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1: 1-90
  • Odgovarajuće specifikacije automobila: Volvo standard 1277.2
  • Uljna osnova: Mineralno ulje
  • Sastav maziva: Mast
  • Boja: Žuta/Smeđa
  • Miris: Karakterističan
  • Specifična težina na 20°C: 1 kg/m³
  • Bez smole
  • Bez silikona
  • Bez kiselina
  • Bez AOX-a
  • Bez teških metala
  • Bez hlora
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 72 mjeseca
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Litijum-kompleksna mast za podmazivanje, na bazi mineralnog ulja

Odgovara specifikacijama Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB
Optimalni kvalitet pridržavanjem specifikacija vodećih proizvođača vozila


Široko područje primjene
Mast za podmazivanje velikog broja mjesta sklonih podmazivanju, što omogućava jednostavno skladištenje i optimalnu pouzdanost primjene

Veoma visok kapacitet apsorpcije pritiska

Dobra antikorozivna zaštita

Vodootporna

Bez silikona, kiselina i smola

Napomena:
Nije pogodno za podmazivanje onih mjesta za koja su predviđene masti za podmazivanje one koje sadrže čvrste lubrikante, kao što su zglobovi upravljača. Preporučujemo korištenje višenamjenske masti II, Art.-Nr. 0893 8711, za ovu svrhu. Treba se pridržavati uputstava za rad montažnih i kamionskih proizvođača! Čuvati uspravno na hladnom i suhom mjestu!

Područja primjene:
Maziva mast na bazi mineralnog ulja sa litij-kompleksom za podmazivanje mjesta izloženih srednjim i teškim opterećenjima na kamionima.

Način primjene:
Očistite i odmastite mjesta za podmazivanje. Zatim nanesite mast željene debljine sloja.