Elektro-izolir traka, 10-dijelni set

Elektro-izolir traka, 10-dijelni set

Elektro-izolir traka, 10-dijelni set

Elektro-izolir traka, 10-dijelni set
TRAKA-IZOLIR-SORT-VDE-(BOJ-SORTIM)-10DJ

Art.Nr. 0985 100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
10-djelni. Sa svim relevantnim bojama za sigurno izoliranje i označavanje elektroinstalacija. Sigurna izolacija i označavanje elektroinstalacija

VDE-ispitano, sukladno DIN EN 60454-3-1 Tip 5

  • Sigurne, temeljem ispitanih svojstava
  • Otporne na probijanje do 9 kV
  • Teško zapaljive Sigurno i lakše korištenje
  • Otpornost na trganje i habanje
  • Velika fleksibilnost i snaga lijepljenja
Nakon montaže se ne mijenjaju dobra svojstva materijala i kod promjenjivih temperatura

Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine

Područje primjene
Za izoliranje, označavanje električnih vodova, kao i pričvršćivanje kabelskih setova itd.

Napomena
Zaštititi traku od izravnog sunčevog zračenja
Broj dijelova u setu 10 kom
Skladištenje 24 mjeseca
Temperaturna otpornost min./max. 0 do 90 °C