Ubrzivač sušenja 1-K završnih lakova , 1L

Ubrzivač sušenja 1-K završnih lakova                                                                , 1L

Ubrzivač sušenja 1-K završnih lakova , 1L

Ubrzivač sušenja 1-K završnih lakova
RAZRJEĐIVAČ-UČVRŠĆIVAČ-SINTETSMOL-1L

Art.Nr. 5866 501101  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Ubrzivač sušenja 1-K završnih lakova.

Područja primjene:
  • Za ubrzano sušenje 1-K laka na bazi sintetičke smole, 1-K laka za kontejnere i 1-K debeloslojnog laka
Sadržaj 1 l
Tip Brzi
Koristi se za 1K sintetičke, debeloslojne i lakove za kontejnere
Brend WURTH
Hemijska osnova Poliizocijanati
Boja Transparentna
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.908 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci