Produžetak vodova za kočnice Tip OAA , OAA/M10X1

Produžetak vodova za kočnice Tip OAA                                                                , OAA/M10X1

Produžetak vodova za kočnice Tip OAA , OAA/M10X1

Produžetak vodova za kočnice Tip OAA
NASTAVAK-KOČIONVOD-JEDNPRIR-SW14-M10X1

Art.Nr. 0889 523  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Nastavci za kočione cijevne vodove.

Karakteristike:
  • Materijal: Čelik 9SMnPb28k; čelik za automate DIN 1651
  • Površina: plavo kromatizirana, pocinčana; (bez kroma-VI)
Tip OAA
Vrsta navoja x nominalni dijametar x korak M 10 x 1
Vrsta navoja Metrički
Nominalni dijametar (D1) 12 mm
Korak 1 mm
Unutrašnji dijametar (D2) 3.5 mm
Dužina (L) 24 mm
Standard DIN 1651
Materijal Čelik 9 SMnPb 28 K
Površina Pocinčana