Karoserijska zaptivna masa za nanos cetkom, 1,2kg

Karoserijska zaptivna masa za nanos cetkom, 1,2kg

Karoserijska zaptivna masa za nanos cetkom
ZAPTIVAC-KAROSERIJ-MAZIVI-1,2KG

Art.Nr. 0892 010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Karoserijska zaptivna masa za nanos četkom, za originalnu restauraciju tvorničko producirane strukture i za zaptivanje zavara, pregiba, pukotina i preklopa kod vozila

  • Brzo se suši
  • Može se prelakirati.
  • Bez silikona
  • Trajno elastična
  • Lako razmaziva
  • Može se obrađivati kistom
  • Otporna na vodu i ulje
  • Dobro prijanja na neobrađeni, temeljnom bojom zaštićeni lakirani lim
  • Temperaturna postojanost od -25°C do +80°C (kratkotrajno do +150°C)
  • Baza: nitrilkaučuk
  • Boja: svijetlosiva
  • Skladištenje: 6 mjeseci pri + 20°C, čuvati u dobro provjetrenim prostorijama.
Područja primjene:
Pogodno za zaptivanje metalnih spojeva, preklopa, mjesta tačkastog varenja, na prednjim i stražnjim veznim limovima, podove prtljažnih prostora, cjelokupne podnice vozila, u putničkoj kabini, za
bočne zidove i karoserijske dijelove.