Set odvijaca RedLine TX 7-dijelni , 7-dijelni

Set odvijaca RedLine TX 7-dijelni                                                                   , 7-dijelni

Set odvijaca RedLine TX 7-dijelni , 7-dijelni

Set odvijaca RedLine TX 7-dijelni
ODVIJAČ-SET-(TX10-40)-PJEN-7DJL-REDLINE

Art.Nr. 5751 900502  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
RED LINE set odvijača sa okruglom oštricom, TX, 7-dijelni

Sadržaj:
TX - 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
Pjenasti uložak vel. 2

Svojstva:
  • Oštrica: okrugla, kromirana, od specijalnog čelika koji omogućava blago elastično savijanje pod velikim obrtnim momentom, što produžava radni vijek odvijača
  • Prihvat: unutrašnji TX, Black Point vrh za veći obrtni moment i precizniji prihvat
  • Ergonomski oblikovan rukohvat osigurava udobno rukovanje
  • Visokokvalitetni pjenasti uložak za punjenje radioničkih kolica i različitih ORSY® sistema
Dužina 335 mm
Širina 185 mm
Visina 35 mm
Veličina umetka 2
Broj dijelova u setu 7 kom