Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN , D5,1 mm

Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN                                   , D5,1 mm

Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN , D5,1 mm

Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN
BURGIJA-DVOSTRANA-SPRL-DIN1897-HSS-D5,1

Product Code 0636 51  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Dvostrana kratka burgija HSS WN tip RN je montažna burgija za precizno bušenje tankih čeličnih limova, sa uglom vrha 118°.
  • Spiralna burgija HSS za upotrebu u čeliku do 900 N/mm²
  • Samo-centriranje za rad na oblim materijalima
  • Unakrsno brušenje obezbjeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanje tačkašem ili vođenjem.
  • Precizno bušenje za što precizniji rezultat
  • Dvije burgije u jednom alatu za što dugotrajniju upotrebu
  • Visoka otpornost pri radu sa razni tipovima rashladnih tečnosti
Standard DIN1897
Prečnik 5.1 mm
Ukupna dužina 62 mm
Radna dužina 45429 mm
Rezni materijal HSS
Linija kvaliteta WURTH-STANDARD
Materijal obrade Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
Radni vijek 2 od 4
Brzina bušenja 2 od 4
Kvalitet izbušene rupe 2 od 4
Svestranost 1 od 4
Ponašanje pri bušenju 2 od 4
Pogodno za el. bušilicu 2 od 4
Pogodno za aku bušilicu 2 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 2 od 4