Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN

Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN

Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN

Dvostrana kratka burgija HSS WN tip RN za precizno bušenje tankih čeličnih limova, sa uglom vrha 118°
  • Standard: DIN1897
  • Rezni materijal: HSS
  • Linija kvaliteta: WURTH-STANDARD
  • Materijal obrade: Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
  • Radni vijek: 2 od 4
  • Brzina bušenja: 2 od 4
  • Kvalitet izbušene rupe: 2 od 4
  • Svestranost: 1 od 4
  • Ponašanje pri bušenju: 2 od 4
  • Pogodno za el. bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za aku bušilicu: 2 od 4
  • Pogodno za stubnu bušilicu: 2 od 4
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Dvostrana kratka burgija HSS WN tip RN je montažna burgija za precizno bušenje tankih čeličnih limova, sa uglom vrha 118°.
  • Spiralna burgija HSS za upotrebu u čeliku do 900 N/mm²
  • Samo-centriranje za rad na oblim materijalima
  • Unakrsno brušenje obezbjeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanje tačkašem ili vođenjem.
  • Precizno bušenje za što precizniji rezultat
  • Dvije burgije u jednom alatu za što dugotrajniju upotrebu
  • Visoka otpornost pri radu sa razni tipovima rashladnih tečnosti