Pneumatski pištoljski zavrtac DPS 1/4 col, sa kandžastom spojnicom , 1/4 COL

Pneumatski pištoljski zavrtac DPS 1/4 col, sa kandžastom spojnicom                                  , 1/4 COL

Pneumatski pištoljski zavrtac DPS 1/4 col, sa kandžastom spojnicom , 1/4 COL

Pneumatski pištoljski zavrtac DPS 1/4 col, sa kandžastom spojnicom
ZAVRTAC-PIŠT-PNE-DPS1/4COL

Product Code 0703 412  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Pneumatski pištoljski zavrtač DPS 1/4" sa kandžastom spojnicom za punu snagu obrtnog momenta.

  • 1/4"-brzostezna glava za bitseve
  • Lijevo/desno obrtanje
  • Ispušni zrak se izbacuje na stražnjem dijelu rukohvata sa priključkom za ispušni sistem (opcija, Art.-Nr. 0709 838 053)
  • 3 godine garancije
6-ugaoni pogon 1/4 col
Max. obrtni moment 10 Nm
Broj obrtaja 1800 o/min
Radni pritisak 6.3 bar
Masa 1.5 kg
Dužina 184 mm
Prihvat za bitseve E6,3 (1/4")
Potrošnja zraka 85 l/min
Priključni navoj R1/4 col
Min. prečnik crijeva 9 mm