Navojna spojnica, unutrašnji navoj, mesing, 1/4col

Navojna spojnica, unutrašnji navoj, mesing, 1/4col

Navojna spojnica, unutrašnji navoj, mesing, 1/4col

Navojna spojnica, unutrašnji navoj, mesing
NIPL-UTIČN-PNE-MS-UNAV-1/4COL

Product Code 0699 2014  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]

Utična spojnica sa unutrašnjim navojem za komprimirani zrak

  • Materijal: mesing
Priključak (A) R 1/4" Whitworth cijevni navoj
Dužina (L) 33 mm
Otvor ključa (SW) 17 mm
Materijal Mesing MS58
Površina Obična
Maksimalni pritisak 35 bar
Kapacitet protoka 1000 l/min
Min./max. otpornost na temperaturu -20 do 100 °C