Sprej za suho podmazivanje na bazi PTFE, 300 ml

Sprej za suho podmazivanje na bazi PTFE, 300 ml

Sprej za suho podmazivanje na bazi PTFE, 300 ml

Sprej za suho podmazivanje na bazi PTFE
PTFE-SPREJ-300ML

Product Code 0893 550  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Transparentno suho mazivo za podmazivanje bez zaprljanja

Suhim podmazivanjem, ne privlači prljavštinu i prašinu

Eliminiše cvrčanje, škripanje i tvrdi pokret
Nudi trajnu zaštitu od trošenja

Debljina filma od 10 µm
Može se koristiti čak i za najmanje tolerancije u preciznom inženjeringu

Vrlo visoka otpornost
  • Otporan na temperature od –180°C do +260°C (kratkotrajno).
  • Trajno otporan na vodu, kiseline i baze
Bez mineralnih ulja

Bez silikona

Napomena:
Pušači moraju oprati ruke nakon upotrebe. Pušenje kontaminiranih duhanskih proizvoda može izazvati zdravstvene probleme.

Područje primjene:
Proziran, otporan na prljavštinu, suhi lubrikant za lagana do srednja opterećenja.

Način primjene:
Kratko protresite prije upotrebe. Raspršite tanki sloj na mjestima trenja ili spojeve i pustite da se osuši, vrijeme sušenja za tanki sloj: približno 1-2 minute, vrijeme sušenja za deblju primjenu: približno 5 minuta.

Sadržaj 300 ml
Pakovanje Aerosol limenka
Hemijska osnova Politetrafluoretilen
Boja Mliječno-prozirna (zaštitni film)
Specifična težina 0,6 g/cm³
Miris Karakterističan
Min./max. temperaturni uslovi -180 °C do 260 °C
Tačka ključanja -44 °C
VOC sadržaj (CH) 588,66 g/l
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez smole Da
Bez mineralnih ulja Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca