Zavojni bužir za kablove, standardni, 12-50 mm/prozirni

Zavojni bužir za kablove, standardni, 12-50 mm/prozirni

Zavojni bužir za kablove, standardni
BUŽIR-ZAVOJNI-TRANSP-(12,0-50,0MM)

Product Code 0771 00 82  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Standardni zavojni bužir za kablove

Osnovne karakteristike:

  • Zavojna struktura dozvoljava grananje na bilo kojem mjestu
  • Primjena: pakovanje u snopove i zaštita kablova kod ugradnje kablova u auto- i elektro-industriji, kao i kod ugradnje prekidača i postrojenja
  • Ponovno upotrebljivo
  • Nije potreban alat za uvlačenje kablova
Boja transparentna
Unutrašnji prečnik 8,2 mm
Min./maks. prečnik kabla 12,0-50,0 mm
Debljina zida 0,90 mm
Širina zavojnice 12,0 mm
Bez halogena da