Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
2K Predlak (primer/filer), HS-FILLER PRO
PREDLAK-HS FILLER PRO2K-S.SIV-AKR-VOC-1L
Product Code 5866 301111
|
All Product Variants
| Similar Products
Dvokomponentni visokokvalitetni, brzosušivi i jednostavan za nanošenje, akrilni predlak (prajmer/filer) namijenjen za autoreparaturno lakiranje
Vrijeme sušenja na 20°C:
Sa HS-Standard utvrđivačem 2h – Obrada brušenjem: nakon 1,5 h
Sa HS-Rapid utvrđivačem- Obrada brušenjem: nakon 1 h
Vrijeme sušenja na 60°C:
Sa HS-Standard utvrđivačem 30 min – Obrada brušenjem: nakon 30 min
Sa HS-Rapid utvrđivačem 30 min- Obrada brušenjem: nakon 20 min
Način prmjene:
Površina mora biti izbrušena brusnim papirom P240, te odmašćena. Volumni omjer 100:25:0-25, težinski omjer 100:15:0-14/Debeloslojno 4:1 0-10%, Izolator 4:1:1
Utvrđivač:
Wurth utvrđivač HS 2K Rapid 5866 301108, Wurth utvrđivač HS 2K Standard 5866 301113
Obrada brušenjem:
Mašinska: početna P360/400, završna P600
Ručna: početna P600, završna P800
Napomena:
Čuvati u provjetrenoj prostoriji daleko od izloženosti direktnoj sunčevoj svjetlosti. Čuvati pri temperaturama od +5°C do +30°C.