VAKU 60 kit za kalajisanje, 1800g

VAKU 60 kit za kalajisanje, 1800g

VAKU 60 kit za kalajisanje
KIT-METALIK-(VAKU-60)-1800G

Product Code 0892 60602  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Vaku 60 kalaj-metalik kit na poliesterskoj bazi sa aluminijskom pigmentacijom za konstrukciju vozila i radionice za popravku karoserije vozila.

Najbolje prijanjanje i stabilnost
  • Izvanredno pogodan za upotrebu na vertikalnim površinama npr. u proizvodnji kontejnera, konstrukciji silosa, konstrukciji vozila, zamjenskih dijelova za vozilo i sl.
  • Izvanredno prijanja na željezo, čelik, aluminijum, pocinčane i vruće cinčane površine
Visokokvalitetni kit za zapunjavanje
  • Visokokvalitetna kombinacija kita i smole omogućuje zatvoreno zapunjavanje bez pora na udubljenjima i neravnim površinama
  • Nizak nivo nastanka prašine prilikom obrade
Za specijalno kvalitativno zahtjevne poslove
  • Aluminijska pigmentacija osigurava ekstremno jaku međusobnu rekaciju sa metalnim površinama
Zamjena za kalajisanje
  • Može se koristiti u popravkama kao zamjena za kalajisanje
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
  • Brušenje: Ručno, mokro (P80-P280)
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u proizvodnji i za popravke vozila sa izvanrednim prijanjanjem na čelik, aluminijum, pocinčane i vruće cinčane površine. Izvanredno pogodno za upotrebu kao zamjena za kalajisanje u segmentu zamjenskih dijelova
  • Metal: u proizvodnji mašina i čeličnih konstrukcija za kompenzaciju rupa i tragova zavarivanja. Izvanredno prijanjanje na čelik, aluminij, cinčane i vruće cinčane površine
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača
Sadržaj 1760 g
Boja Antracit metalik
Omjer miješanja 100:2 %
Vrijeme sušenja (20°C) 20-30 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 14 g/l
Miris  Karakterističan
Hemijska osnova Nezasićena poliesterna smola
Specifična težina (20°C) 1.404 g/cm³
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 4-5 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci