Sprej protiv škripe klinastog remenja, 400ml

Sprej protiv škripe klinastog remenja, 400ml

Sprej protiv škripe klinastog remenja, 400ml

Sprej protiv škripe klinastog remenja
SPREJ-KLINREMEN-400ML

Product Code 0893 230  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Sprej za klinasti remen - sprječava klizanje, prenosi punu snagu pogona, sprječava škripanje

Za produžavanje vijeka trajanja klinastih remena

  • Sprječava proklizavanje, prenosi punu pogonsku snagu, eliminiše škripanje
  • Eliminiše potrebu za ponovnim podešavanjem u slučaju manjih proklizavanja remena zbog hladnoće, vlage ili normalnog istezanja
  • Bez AOX-a
Napomena:
Koristiti samo u dobro provjetrenim prostorima.

Područje primjene:
Za klinaste remene izrađene od kože, gume, balate, dlake itd. Nije prikladno za upotrebu na ravnim remenima. Prilikom upotrebe spreja za klinaste remene, kontakt sa remenicama remena je povećan – problemi odvajanja i trenja su svedeni na minimum. Efikasnost klinastog remena je povećana.

Način primjene:
Postavite glavu spreja i raspršite duž remena sa krajem cijevi spreja blizu unutrašnjosti remena. Ili raspršite na područje unutrašnjosti sa motorom u radu oko 5 sekundi. Prije prve upotrebe očistite površine koje će biti tretirane. Koristite štedljivo i precizno – izbjegavajte višak materijala.

Sadržaj 400 ml
Pakovanje Limenka
Hemijska osnova Mineralno ulje
Boja Svijetlo žuta
Specifična težina 0,673 g/cm³
Miris Karakterističan
Tačka ključanja -44 °C
Temperatura paljenja 250 °C
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez AOX-a Da
Bez smole Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca