Temeljni premaz za plastiku SR, 400ML

Temeljni premaz za plastiku SR, 400ML

Temeljni premaz za plastiku SR
PREMAZ-TEM.-PLASTIK.-SR-400ML

Product Code 5867 000125  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Promotor prianjanja za djelomičnu reparaciju plastičnih dijelova.
  • Ravnomjerno raspršivanje
  • Visoka izdašnost usljed konstantnog pritiska
  • Odlično prianjanje
  • Brzo sušenje
Primjena na:
  • PP
  • PP/EPDM
  • ABS
  • SAN
  • PC
  • PA
  • PUR-RIM
  • R-TPU
  • PPO
  • PBT
  • PUR soft pjena
  • UP-GF plastike
Napomena:
Nije pogodno za PE, stiropor i površine prekrivene sintetskim granulama. Nakon upotrebe, okrenite spremnik naglavačke i prskajte dok se dizna ne isprazni.
Sadržaj 400 ml
Boja Bezbojna
Vrijeme sušenja (20°C) 15-20 min
Može se farbati nakon 10 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 728 g/l
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Sintetičke smole
Specifična težina (20°C) 0.75 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari 2,3 %
Bez olova Da
Bez kiselina Da
Rastvorljivo u vodi Da
Broj nanosa 1
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 1-2 µm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci