Zaptivna masa za motor Motordicht, 100g

Zaptivna masa za motor Motordicht, 100g

Zaptivna masa za motor Motordicht
ZAPTIVAČ-MOTOR-DOS-100G

Product Code 0893 260100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]

Zaptivač za motor, zamjena za krute kompresijske zaptivače, postojana na visoke temperature i visoke pritiske

  • Velika otpornost na temperature
    • Pouzdano zaptiva i na temperaturama do 280°C
  • Otporan na pritisak do cca. 700 bara
    • Pogodan i za kotlove i vodove visokog pritiska
  • Jako dobro zaptiva
    • Osim metalnih površina zaptiva sigurno i pouzdano staklene i keramičke površine
Lista otpornosti na materijale:
  • Sredstvo za zaptivanje se pokazalo kao otporno na sljedeće medije:
    • Motorna ulja, transmisijska ulja, hidraulična ulja (mineralna, sintetička), dizel, lož ulje, tečnost za hlađenje, kočiona tečnost, otpadne vode, alkalne baze, mravlja kiselina, alkoholi (metil, etil itd.), etil acetat, aceton, hloririrano otapalo, fosforna kiselina (10%)
    • Gasovi: acetilen, karbondioksid, propan,sumpordioksid, azot
Ovo je samo dio liste najvažnijih kompatibilnih materijala. Svi materijali nisu mogli biti navedeni zbog nedostatka mjesta. Kompletna lista sa svim podacima se može dobiti na Vaš zahtjev.
Pažnja:
Nije pogodan za primjenu umjesto zaptivača glave motora.

Hemijska baza Smola (fenolna smola)
Specifična težina(+ 20°C) 1,08 g/ml
Stvaranje pokožice 5-7 min
Temperaturna postojanost -50 °C do +280 °C
Ispitano na pritisku do ca. 690 bara
Viskoznost u mPas ca. 5000-13200
pH vrijednost ca. 7
Rok trajanja 1 godina
Ukupna deformacija 25%