Šipke za autogeno zavarivanje celika SG2 , 3mm/G3

Šipke za autogeno zavarivanje celika SG2                                                            , 3mm/G3

Šipke za autogeno zavarivanje celika SG2 , 3mm/G3

Šipke za autogeno zavarivanje celika SG2
ŽICA-GASZAVAR-G3-1KG-3MM

Product Code 0982 0033  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Pobakrena žica za gasno zavarivanje prema DIN 8554, G III, EN 12536: O III, za zavarivanje spojeva i zaptivno zavarivanje, posebno za zavarivanje u neugodnim položajima nelegiranih čelika.

  • DIN 8554, EN 12536: O III
  • Materijal broj: 1.6215
  • Klasa žice za zavarivanje: G III
Osnovni materijali:
  • Konstrukcioni čelici prema DIN 17100
    • Kvalitet čelika: U St. 34-2, 37-2, 42-2, R St. 34-2, 37-2, 42-2, St. 37-3
  • Čelici za cijevi prema DIN 1629
    • Kvalitet čelika: St. 52.0
  • Cijevi prema DIN 17175
    • Kvalitet čelika: St. 35.8, 45.8
  • Limovi i trake prema DIN 17155
    • Kvalitet čelika: H I, H II, 17Mn 4
Pomjer žice-Ø3,0 mm
Dužina100 cm
Težina pakovanja25 kg