Valjci za dotur MIG/MAG žice za aparat MM 230, (D1,0-1,2)

Valjci za dotur MIG/MAG žice za aparat MM 230, (D1,0-1,2)

Valjci za dotur MIG/MAG žice za aparat MM 230, (D1,0-1,2)

Valjci za dotur MIG/MAG žice za aparat MM 230
VALJAK-DOTURŽIC-AL-(D1,0-1,2)-230MM

Product Code 0984 35203  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:

Valjak za dotur žice kod MM 230 aparata za zavarivanje.

  • Za dotur aluminijumske žice
Max. promjer žice-Ø1,2 mm
Min. promjer žice-Ø1,0 mm
Materijal žicealuminijum