Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 2, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 2, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 2, 1kg/D2,0

Tvrdi lem sa dodatkom srebra Nr. 2
LEM-BR2-(L-AG2P)-1KG-D2

Product Code 0987 52  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Tvrdi lem Nr.2

  • DIN EN 1044, B-Cu9P, (L-CuP6, DIN 8513)
  • Za lemljenje bez dodatnog topitelja spojeva bakar-bakar u uljnim, gasnim i instalacijama tečnog gasa kao i u instalacijama grijanja i pitke vode dimenzija cijevi iznad 28 x1,5 mm
  • Kod lemljenja mesinga ili mašinske bronze potrebno je koristiti dodatni topitelj
  • Lem ne sadrži topitelj
  • Radna temperatura: 710°C
  • Područje topljenja: 650- 810°C
Promjer žice2,0 mm
Dužina500 mm