Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
1K Lak za kontejnere
LAK-KONTEJNER-1K-SVILENSJAJ-KARTBOJ1-5KG
Product Code 5866 301105
|
All Product Variants
| Similar Products
Jednokomponentni, svilenkasto sjajni, jednoslojni lak s izvanrednim osobinama pokrivanja i za štite od korozije
Osnovno vezivo:Alkidna smola | |
---|---|
Specifična težina (DIN 51757): | 1,20 - 1,40 kg/l |
Sadržaj čvrste tvari: | 65 - 70 tež.% |
Boja: | RAL tonovi boje |
Viskozitet na 20°C (DIN 53211): | 290 s |
Temperaturna postojanost: | Dugotrajno: 130°C, kratkotrajno: 150°C |
Stepen sjaja (DIN 67530): | 30 -45 %/60°C (satenska završna obrada) |
Sadržaj: | 5 kg |
Rok trajanja: | 36 mjeseci |