Utvrdivaci za 2K temeljne premaze , 5L

Utvrdivaci za 2K temeljne premaze                                                                   , 5L

Utvrdivaci za 2K temeljne premaze , 5L

Utvrdivaci za 2K temeljne premaze
UCVRŠCIVAC-LAK-TEMELJ-2K-5L

Product Code 5866 401105  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
2K HS akrilni utvrđivač za temeljni premaz i predlak.

Područja primjene:
  • 2K HS predlak
  • 2K univerzalni temeljni premaz
Sadržaj 5 l
Tip Normal
Koristi se za 2K HS predlakove i 2K univerzalne temeljne premaze
Brend WURTH
Hemijska osnova Poliizocijanat
Boja Transparentna
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.973 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci