Antihologram politura, P30 Plus, 1kg

Antihologram politura, P30 Plus, 1kg

Antihologram politura, P30 Plus
POLITURA-ANTIHOLOGRAM-PLUS-P30-1KG

Product Code 0893 150030  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

P30 antihologram polir pasta plus

Finish-pasta za visoki sjaj za trajno uklanjanje nedostataka i holograma na tamnom laku

Jedinstvena svojstva praha od aluminijevog oksida 
  • Fini učinak skidanja uz istovremeni jedinstveni zrcalni sjaj
  • Jednostavno uklanjanje ogrebotina od brušenja od granulacije P3000
Čvrsta konzistencija 
  • Nema prskanja politure
  • Štedljiva potrošnja
  • Neznatan nastanak prašine
Moguća je ručna i strojna obrada
  • Za uobičajene lakove i za tipove laka otporne na ogrebotine
  • Primjena na starim i novim lakiranim površinama
  • Ne sadrži silikon
Preporuka za jastučić: Jastučić za poliranje „narančasti“ ili „janjeće krzno“

Primjena: Bocu prije upotrebe dobro protresti. Pastu ravnomjerno rasporediti po površini odabranog jastučića, a malu količinu staviti i na površinu koja se obrađuje. Jastučić za poliranje postaviti jednostavno na mjesto i startati stroj. Površinu obraditi uz određeni pritisak, sve do nestanka tragova brušenja odnosno nedostataka na laku. Ostatke politure ukloniti krpom od mikrovlakana.
Sadržaj 1000 g
Hemijska osnova Voda, ugljikovodonici
Miris Karakterističan
Boja Svijetlo siva
Gustoća 0,99 g/cm3
Rok trajanja od proizvodnje 24 mjeseca
Bez sadržaja silikona Da