Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL ECO

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL ECO

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL ECO

Multifunkcionalni biorazgradivi koncentrat za operacije rezanja metala
  • Na bazi sintetskog estera, svijetožute boje, neutralnog mirisa
  • Specifična težina na 20°C: 0,77 g/cm³
  • Viskozitet baznog ulja: 35 mm²/s
  • Min. tačka paljenja: 275 °C
  • Bez silikona
  • Bez kiseline
  • Bez hlora
  • Bez fosfora
  • Bez smole
  • Ne sadrži teške metale
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje: 12 mjeseci
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
CUT+COOL ulje za bušenje i rezanje - Eco, biološki razgradljivo ulje za rezanje

Eco Stop tehnologija
  • Moguće do 2500 prskanja uz pomoć predefinisane količine pri upotrebi, što omogućuje rad specijalnog ventila
  • Mali nastanak dima (isparenja)
Jednostavna upotreba
Nije potrebno čišćenje metala prije montaže (npr. varenje) pri upotrebi malih koncentracija

Neutralno ponašanje
  • Za upotrebu u području gdje se drže namirnice
  • Moguć kontakt sa osjetljivim materijalima (mramor, vještački materijali, električne instalacije)
  • Bez mirisa
Područje primjene:
Koristi se na mjestima gdje su životne namirnice. Optimalna primjena na površinama koje trpe pritisak, površine između predmeta obrade i alata, kao i kod skidanja strugotine.