Višenamjenski 2K Multi - fill, temeljni premaz/predlak u spreju , 400ML

Višenamjenski 2K Multi - fill, temeljni premaz/predlak u spreju , 400ML

Višenamjenski 2K Multi - fill, temeljni premaz/predlak u spreju
TEMELJ.PREMAZ-2K-MULTIFILL-400ML

Product Code 0893 2131  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Multifunkcionalni, 2K-epoksi filer za grundiranje sa veoma širokim spektrom upotrebe i izvanrednim mogućnostima obrade.

Multifunkcionalno + sigurno
  • Prijanjanje
  • Izolacija podloge
  • Zaštita od korozije
  • Može se premazivati
  • Primjena
Odlične osobine prijanjanja na različitim podlogama
Prijanja na aluminijum, nezaštićeni i pocinčani lim, neželjezne metale,čelik, stare lakirane površine, poliester kitove, poliester ojačan staklenim vlaknima (UP-GF) itd.

Najbolja koroziona zaštita zbog aktivnih pigmenata
Nudi izuzetnu zaštitu od hrđe i korozije

Temperaturna otpornost do 80°C, kratkotrajno do 120°C.

Veoma dobro se brusi.

U skladu sa VOC*

  • Smanjen udio otapala
  • U skladu sa VOC propisima (1999/13/EG) o maksimalnom sadržaju VOC
Vrijeme obrade: max. 4 dana

Područja primjene: U visoko i niskogradnji, fabričkim radionicama, metalogradnji, proizvodnji alata, kotlova, kontejnera, liftova, cijevnih vodova, montaži sajmišta, proizvodnji brodova i čamaca, mostogradnji, gradilištima, službe za održavanje puteva, javnim gradskim preduzećima, građevinskim mašinama, poljoprivrednim i šumskim mašinama, šinskim vozilima, radionicama za putnička i privredna vozila, radionicama za karoserije, lakirnicama, pogonima za tuning, pogonima za saobraćaj, špediciji i transportnim firmama, pogonima za autokranove, reciklaži, iznajmljivanje radnih platformi itd.
Sadržaj 400 ml
Boja Bež
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 24 h
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C 10 min
Vrijeme za obradu do 4 dana
Brend WURTH
VOC sadržaj 650 g/l
Miris Kao rastvarači
Hemijska osnova 2K Epoksidna smola
Specifična težina (20°C) 0.8975 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari (težinski) 55 %
Broj nanosa 2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 70 μm
Stepen sjaja Mat
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca