Okov za podizna vrata T-57, desni

DRŽAČ-LIFT-(VN)-OPRUG/240N-DESNI-T57

Art.-Nr.  F151 000031 | EAN: 4048539201433
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Podizni okov Kinvaro T57

  • Fleksibilno podešavanje težine fronte
  • Automatsko podizanje od 17°
  • Promjenjiv ugao otvaranja 75° ili 90°, omogućava savršen pristup unutrašnjosti ormarića
  • Izvrsna pokretljivost zahvaljujući plastičnom ležaju bez održavanja
  • Montira se Euro vijcima u niz rupa

Slični proizvodi