Utikač gumeni sa uzemljenjem IP54 Commel, 16A, 250V

UTIKAČ-GUMENI-IP54-CRNI-COMMEL

Art.-Nr.  XCO 290308 | EAN: 3856024402293 Vel. Pak. 1: 3856024402293 Vel. Pak. 30: 3856024402293
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Gumeni utikač sa kontaktom za uzemljenje.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • IP zaštita: IP 54
  • Proizvođač: Commel

Slični proizvodi