IC Relej za sumrak sa senzorom ETI, 1 kanal, 16A, 1-50000lx

PREKIDAČ-1K-SUMR-PODESIVI-SA-SEN-ETI

Art.-Nr.  XET 2470011 | EAN: 8594030338360
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Noćna sklopka sa senzorom za automatsko upravljanje osvjetljenjem na temelju ambijentalne svjetlosti. Vanjski senzor se može postaviti na zid radi optimalne detekcije svjetla.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 230 V
  • Izlazni kontakt: 1x16 A izmjenično
  • Montaža na DIN šinu
  • Vanjski senzor se isporučuje uz sklopku
  • Senzor tolerancije +/- 33%
  • Preklapa ovisno o razini svjetla u okolini
  • Namjestivo vrijeme, koje sprječava kratkotrajno osvjetljenje
  • Podesiva razina jačine svjetlosti u 2 područja: 100-50000 lx i 1-100 lx
  • Upravljački ulaz za drugo upravljanje
  • LED prikaz izlaza
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi