IC Svjetlosni digitalni relej, bez senzora, Acti9, 1 kanal

RELEJ-1CASTRO-SMART-(ACTI9)-PROGRAM.

Art.-Nr.  XSE CCT15225 | EAN: 3606489524548 Vel. Pak. 1: 3606489524548 Vel. Pak. 40: 13606489524545
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Astronomski programabilni sumračni prekidač iz serije Acti9 IC Astro 1C SMART. Dizajniran je za automatsko uključivanje i isključivanje električnih opterećenja u skladu s vremenima izlaska i zalaska sunca, bez potrebe za vanjskim senzorom osvjetljenja.

Karakteristike:
  • Radi na principu izlaska i zalaska sunca
  • Rad bez foto-senzora
  • Tip postavke: Sedmično programiranje
  • Pozadinsko osvijetljen LCD
  • IP zaštita: IP20
  • Standard: EN 60730-2-7:2010
  • Proizvođač: Schneider Electric
Dostupne funkcije:
  • Vanjski ulaz za poništavanje
  • Funkcija zaključavanja kodom
  • Rasporedi za godišnji odmor
  • Automatska promjena vremena zima/ljeto
  • Uuključivanje / isključivanje trajno prebacivanje
  • Pomak vremena izlaska / zalaska sunca +/- 120 min
  • Postavka pozicije
  • Predizbor sklopke

Slični proizvodi