IC Relej za sumrak sa senzorom, Acti9, 1 kanal, 2-2000lx

RELEJ-1K-SUMRAČNI-SENZOR-ACTI9

Art.-Nr.  XSE CCT15285 | EAN: 3606489524609 Vel. Pak. 1: 3606489524609 Vel. Pak. 60: 13606489524606
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

IC svjetlosna sklopka automatski upravlja osvjetljenjem, roletama i slično prema osvjetljenosti i/ili vremenu dana. Mjeri intenzitet svjetla pomoću senzora koji se mogu ugraditi na vrata (senzor razvodnog ormara) ili izvan zgrade (zidni senzor).

Karakteristike:
  • Tip upravljanja: Detekcija svjetlosti
  • Foto-senzor uključen
  • 1 preklopni kontakt
  • Montaža na DIN šinu
  • IP zaštita: IP20, IP66 (Senzor) sprijeda, IP40 (Senzor) straga
  • Standard: EN 60669-2-1
  • Proizvođač: Schneider Electric

Slični proizvodi