Kompaktni sumračni prekidač bez senzora Hager, IP55, 16A, 2-1000lx

PREKIDAČ-KOMPAKTNI-SUMR-2-1000LX-HAGER

Art.-Nr.  XHA EE702 | EAN: 3250612257027
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dizajniran za paljenje i gašenje električne instalacije u skladu sa izmjerenom jačinom svjetlosti. Kada izmjereni nivo osvjetljenja premaši unaprijed definisanu granicu tada otvara kontakt.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 230 VAC
  • Nazivna struja: 16 A
  • Indikacija statusa izlaza
  • Kompaktan
  • Nagradna montaža: Za montažu na zid i velike stubove
  • Sa cijevnom stezaljkom za fiksi­ranje na stub
  • Moguća ugradnja na podž­buknu kutiju
  • IP klasa zaštite: IP55
  • Standardi. IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, IEC 60730-2-7
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi