Strujne zaštitne sklopke Hager, 4P, 63A, 30mA

FID-SKLOPKA-4P-63A-30MA-HAGER

Art.-Nr.  XHA CDA463D | EAN: 3250611610083
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

FID sklopka za zaštitu od električnog udara (direktni ili indirektni kontakt ljudi) i zaštitu od požara.

Karakteristike:
  • Osjetljivost: 30 mA
  • Osjetljive na pulsirajuće struje do 250 A
  • Nazivni napon: 230/400 V
  • Napon izolacije: 500 V
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni poprečni presjek za krute vodiče: 1-25 mm2
  • Nazivni poprečni presjek za fleksibilne vodiče: 1-16 mm2
  • IP zaštita: IP20
  • Tip: A
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa: 2000
  • Broj meha­ničkih opera­cija: 4000
  • Pogodne za naknadnu ugradnju dodatne opreme
  • Sa jednostavnim za instalaciju Bi-Connect klemama na dovodu
  • Moguće pojedinačno uklanjanje sa bakarne sabirnice
  • Nije pogodno za korištenje u područjima sa hlorom
  • Polje za natpis
  • Zaštita od dodira prema DIN VDE 0106 dio 100
  • Standardi: DIN EN 61008-1, EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi