Vodonepropusna svjetiljka Ledvance tanka, 36W, 6500K, 1200mm, IP65

SVJETILJKA-VNP-L1200-865-36W-SLIM-ECO

Art.-Nr.  XLD 75601635 | EAN: 4058075601635 Vel. Pak. 1: 4058075601635 Vel. Pak. 18: 4058075601642
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodotijesna svjetiljka sa vrlo tankim kućištem.

Karakteristike:
  • Ravnomjerna distribucija svjetla
  • Ušteda energije do 50% (u odnosu na svjetiljke s fluo cijevima)
  • Širina svjetlosnog snopa: 110°
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Slim Eco

Slični proizvodi