Unutrašnja i vanjska jedinica portafona BASIC sa slušalicom, IP54, Bitcino

SLUSALICA-BASIC-AUDIO-KIT-BTICINO

Art.-Nr.  XLE 315111 | EAN: 8005543573778 Vel. Pak. 1: 8005543573778 Vel. Pak. 10: 8005543573785
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Osnovni komplet za audio interfonski sistem.

Karakteristike:
  • Jednostavna vanjska jedinica s jednim tasterom za poziv, dizajnirana za montažu na zid
  • Slušalica s funkcijom razgovora, omogućava komunikaciju s posjetiocima na ulazu
  • Trofazni sistem ožičenja
  • Mogućnost proširenja sistema dodavanjem do 4 dodatne unutrašnje jedinice
  • Pruža sljedeće funkcije: Poziv, interkom i aktivaciju brave
  • LED indikator
  • Funkcija isključenja zvuka (MUTE)
  • Mogućnost podešavanja jačine mikrofona i zvučnika
  • Podešavanje jačine mikrofona i zvučnika
  • Min./maks. radna temperatura: -15 do +50 °C
  • Maksimalna udaljenost između vanjske i unutrašnje jedinice: 100 m
  • Boja unutrašnje jedinice: Bijela
  • Boja vanjske jedinice: Siva
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: BTicino

Slični proizvodi