Unutrašnja i vanjska video jedinica poratfona BASIC hands-free, 4,3 inča, Bticino

VIDEO-KIT-BASIC-4,3-IN-HANDSFREE-BTICINO

Art.-Nr.  XLE 315311 | EAN: 8005543573716 Vel. Pak. 1: 8005543573716 Vel. Pak. 8: 8005543573723
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Osnovni video interfonski komplet.

Karakteristike:
  • 4.3" LCD ekran u boji pruža jasan pregled posjetioca
  • 12 različitih melodija
  • Hands-free (HF) komunikacija omogućava razgovor bez slušalice
  • Taster za otključavanje za brzo i jednostavno otvaranje ulaznih vrata
  • Vanjska jedinica sa kamerom otporna na vremenske uslove, omogućava jasnu sliku posjetioca
  • Povezivanje na dvožičnu instalaciju olakšava instalaciju i kompatibilnost sa postojećim sistemima
  • Mogućnost proširenja: Podržava dodatne unutrašnje jedinice za interkom funkciju unutar objekta
  • LED indikator
  • Funkcija isključenja zvuka (MUTE)
  • Min./maks. radna temperatura: -15 do +50 °C
  • Boja unutrašnje jedinice: Bijela
  • Boja vanjske jedinice: Siva
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: BTicino

Slični proizvodi