Audio ulazni interfon BASIC, dodatni, IP54, 119x54x40mm, srebrena, Bitcino

PANEL-UL-AUDIO-DODATNI-BASIC-BTICINO

Art.-Nr.  XLE 330460 | EAN: 8005543573914 Vel. Pak. 1: 8005543573914 Vel. Pak. 6: 8005543573921
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dodatna audio unutrašnja jedinica dizajnirana za proširenje osnovnih interfonskih sistema.

Karakteristike:
  • Može se dodati uz kompatibilne interfonske sisteme
  • Funkcije poziva, interkoma i otključavanja vrata
  • Omogućava jednostavnu i praktičnu kontrolu ulaza
  • Jednostavna instalacija
  • Zidna montaža
  • Mogućnost podešavanja jačine mikrofona i zvučnika
  • Boja: Siva
  • Min./maks. radna temperatura: -15 do +50 °C
  • Maksimalna udaljenost između vanjske i unutrašnje jedinice: 150 m
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: BTicino

Slični proizvodi