Video ulazni interfon BASIC, dodatni, IP54, 119x54x40mm, srebrena, Bitcino

PANEL-UL-VIDEO-DODATNI-BASIC-BTICINO

Art.-Nr.  XLE 330560 | EAN: 8005543573891 Vel. Pak. 1: 8005543573891 Vel. Pak. 6: 8005543573907
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dodatna video unutrašnja jedinica dizajnirana za proširenje osnovnih video interfonskih sistema.

Karakteristike:
  • 4.3" LCD ekran u boji omogućava jasan pregled posjetilaca
  • Hands-free komunikacija (HF) interakcija bez slušalice za praktičniju upotrebu
  • Funkcije poziva, interkoma i otključavanja vrata osigurava jednostavan i intuitivan rad
  • Mogućnost proširenja sistema: Kompatibilna sa osnovnim interfonskim kompletima, omogućava dodavanje više unutrašnjih jedinica
  • Zidna montaža
  • LED indikacija
  • Funkcija isključenja zvuka (MUTE)
  • Podešavanje jačine mikrofona i zvučnika
  • Min./maks. radna temperatura: -15 do +50 °C
  • Maksimalna udaljenost između vanjske i unutrašnje jedinice: 150 m
  • Boja: Siva
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: BTicino

Slični proizvodi