Šuko utičnica Niloe, bijela, vijčani priključak

UTIČNICA-ŠUKO-16A-VJ-BJL-NILOE

Art.-Nr.  XLE NP3121WH | EAN: 3414972636384 Vel. Pak. 1: 3414972636384 Vel. Pak. 10: 3414972661829
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica, prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Ugradnja u okrugle kutije
  • Dolazi sa nosivim okvirom
  • Fiksiranje sa vijcima ili isporučenim nožicama
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Niloe

Slični proizvodi